TJS HPC TR-FC Vysokorychlostní vřeteno poháněné chladivem pro nástroje s malým průměrem a stroje s omezenou rychlostí vřetena.

Artiklové číslo: 3424791
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3424791
EAN / GTIN 7291075501056
Číslo výrobce 3424791

Popis

Popis:

Vysokorychlostní vřetena, délka výstupku (LPR) 34 mm, velikost stopky (SS) ER11

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 16 mm
  • Celková délka (OAL): 89 mm
  • Délka konzoly (LPR): 34 mm
  • Velikost dříku (SS): ER11

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku