QTHL 25-30-JHP-MC drážkovací a drážkovací nástroje nesoucí DRÁŽKU 4 Cut destičky s otvory pro vysokotlakou chladicí kapalinu

Artiklové číslo: 3424237
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3424237
EAN / GTIN 7291075569421
Číslo výrobce 3424237
L-číslo L23910 101396

Popis

Popis:

Upichovací držák nástroje, hloubka řezu, max. (Cdx) 7,3 mm, šířka řezu max. (cwx) 3 mm, šířka řezu min. (cdn) 1 mm, celková délka (oal) 108 mm

Charakteristika:

  • Velikost závitu vstupu chladicí kapaliny (CNT): G1/8
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 7,3 mm
  • Směr (RUKA): Levá ruka
  • Šířka řezu max. (CWX): 3 mm
  • Min. Šířka řezu (CWN): 1 mm
  • Délka hlavy (levá): 23 mm
  • celková délka (OAL): 108 mm
  • Výška hřídele (H): 25 mm
  • Šířka hřídele (B): 25 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku