TYROLIT FSL 800x4.7x35 mm PREMIUM

Artiklové číslo: 34237487
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
Katalogové číslo 34237487
EAN / GTIN 9009012013771
Číslo výrobce 34237487
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Stroje do 25 kW , měkké až velmi tvrdé kamenivo.
  • Detaily: Až do průměry 600 mm svařované laserem.
  • S ochrannými segmenty proti předčasnému opotřebení čepele stonku v oblasti připojení (efekt podříznutí).
  • redukční kroužek 35–25,4 mm je dodáván s pilovými listy o průměru 35 mm vrtání.
  • Vhodné pro renovaci asfaltových povrchů, pro montážní práce (kabely, potrubí atd.) a pro odstraňování poškozených asfaltových povrchů do tloušťky 50 cm.
  • Nástroje se vyznačují extrémně rychlým řezným posuvem, velmi dlouhou životností a nízkým řezným tlakem, který chrání stroj.

Charakteristika:

  • Tvar: C7SW DIAMANT KRUHOVÝ PRODEJ
  • Velikost zrna: 30
  • Vhodnost materiálu: Asfalt
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 40 - 4,7 - 9 X 25,4
  • Rozměr (D x D x H x H): 800 x 4,7 x 35 mm
  • Průměr: 800 mm
  • Tloušťka: 4,7 mm
  • Otvor: 35 mm
  • Nástroj pro: Podlahové pily

Výhoda:

  • Konstantní rychlý řezný výkon, dlouhá životnost
  • Šikmé ochranné segmenty

Materiál:

  • Asfalt

Vhodné pro:

  • Řezač spár