TYROLIT CD840 mokré jádrové vrtáky 102x450x11/4″ PREMIUM železobetonové.

Artiklové číslo: 34233042
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 34233042
EAN / GTIN 9009012011692
Číslo výrobce 34233042
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Vrtací motory s výkonem nad 3 kW.
  • Měkké až středně tvrdé betonové kamenivo.
  • Kvalitní nástroje pro nejvyšší nároky a maximální účinnost.
  • Univerzální použití a bezproblémové jádrové vrtání.
  • Nová výška segmentu 11,3 mm pro dlouhou životnost, nová geometrie segmentu pro vysoký řezný výkon.
  • Laserem svařované segmenty až do Ø 300 mm pro maximální bezpečnost.

Charakteristika:

  • Tvar: HOHL1D UCUT3 DIAMOND - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: Beton
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : 24 - 3,5 - 11,3
  • Rozměry (D x D x Y/AUFN): 102 x 450 x 11/4″ mm
  • Průměr nádoby: 102 mm
  • Tloušťka: 450 mm
  • Velikost jádra: 40
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Velmi dlouhá životnost
  • Vyšší řezný výkon
  • Trvale vysoký řezný výkon.

Materiál:

  • Beton

Vhodné pro:

  • Jádrové vrtání