Univerzálnífíbrový brusný kotouč se suchým zipem TFC 125 mm A180

Artiklové číslo: 34230719
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34230719
EAN / GTIN 9003172010328
Číslo výrobce 34230719
L-číslo L50140 2524
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Rychlá VÝMĚNA TYROLIT umožňuje velmi rychlou výměnu kotouče díky upevnění na suchý zip. Těžká papírová základna umožňuje jeho použití na měkké materiály, jako je dřevo nebo barva, a při nepoddajných pracích. Tento výrobek má obzvláště stabilní oporu, která podporuje zrno s nejvyšším výnosem a životností. Při použití na okrajích také obzvláště odolné.
Tento výrobek má obzvláště stabilní podložku, která podporuje zrno při maximálním úběru materiálu a životnosti. Je také obzvláště odolný při použití na hranách.