Technická fréza ze slinutého karbidu 52ZYA 13x25-6x70 mm IC PREMIUM z nerezové oceli

Artiklové číslo: 34213609
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34213609
EAN / GTIN 9003172013923
Číslo výrobce 34213609
L-číslo L50140 2872
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Karbidové frézy PREMIUM pro přímé brusky jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je vysoce výkonný přesný nástroj v různých provedeních, který splňuje všechny požadavky na optimální výsledky. Agresivní tvar frézy má obzvláště dlouhé třísky a zajišťuje maximální úběr materiálu při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté geometrii břitů se u tohoto nástroje vždy daří udržovat nízký vývin tepla, aby byl chráněn obrobek i fréza. Díky tomu dosáhnete na nerezové oceli nejlepší životnosti a maximální odolnosti.

Charakteristika:

  • Tvar: 52ZYA KARBIDOVÁ FRÉZA VÁLCOVÉHO TVARU
  • Vhodnost materiálu: z nerezové oceli
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : IC
  • Rozměry (D x D - S x D): 13 x 25 - 6 x 70 mm
  • Průměr nádoby: 13 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Nejdelší životnost nástroje díky speciálně vyvinuté geometrii řezných hran.
  • Agresivní tvar frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje maximální úběr materiálu.
  • Snížená tvorba tepla chrání frézu a obrobek

Použití:

  • Pro náročné opracování různých druhů nerezové oceli
  • Pro univerzální broušení na těžko přístupných místech ručními, pneumatickými nebo elektrickými stroji a průmyslovými roboty.