SDN D2.5-.275-07-XN06 Typ s plným drážkovým diskem drážkovací frézy nesoucí čtvercové břitové destičky XNMU 0603 s 4 pravými a 4 levostrannými řeznými hranami

Artiklové číslo: 3421031
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3421031
EAN / GTIN 7291075558913
Číslo výrobce 3421031

Popis

Popis:

Drážkové a kotoučové frézy, průměr zastrčení, strana stroje (DCONMS) 7/8″, hloubka řezu, max. (CDX) 0,55″, průměr řezu (DC) 8-1/2″, počet řezných těles (CICT) 8, šířka řezu (CW) 0 275″, průměr náboje (DHUB) 1-2/4″, celková délka (OAL) 0 437″, EFF okrajové řezné hrany (ZP) 1

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 7/8″
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 0,55″
  • Průměr řezu (DC): 2-1/2″
  • Počet řezných těles (CICT): 8
  • Šířka řezu (CW): 0 275″
  • Průměr náboje (DHUB): 1-1/4″
  • Označení vložky (MIID): XNMU 0603 .
  • celková délka (OAL): 0 437″
  • Číslo okraje EFF (ZEFP): 8