Krycí PLECH TYROLIT 115x22,23mm 27A s klikou ZA60Q z oceli/nerezové oceli

Artiklové číslo: 34206409
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Fächerschleifscheibe

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34206409
EAN / GTIN 9003172001746
Číslo výrobce 34206409
L-číslo L50140 1329
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

PRÉMIOVÝ lamelový ventilátor S PŘESAHEM je vaším spolehlivým partnerem, pokud jde o přesné dokončení koutového švu, drážky nebo drážky. Pro dosažení tohoto cíle je tento nástroj vybaven lamelami, které přesahují asi 10 mm za okraj nosného tělesa. Kromě toho PŘEKRÝVAJÍCÍ SE ventilátor disk zaujme svým výkonem při demontáži a životností.

Charakteristika:

  • Tvar: 27A, LAMELLER
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: ZA 60 Q- B.
  • Rozměr (D x H): 115 x 22,23 mm
  • Průměr: 115 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost zrna: 60
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Ideální pro post-zpracování zaoblených švů, drážek a drážek díky 10 mm vyčnívající lamely
  • Velmi dobrý výkon při odstraňování a životnost

Použití:

  • Pro náročné aplikace broušení na různých stupních oceli a nerezové oceli
  • Pro zpracování těžko přístupných oblastí

Doporučení:

  • Velikost zrna 40/60 pro vysokou demontáž

Speciální funkce:
  • Ideální pro obrábění zaoblených švů na oceli a nerezové oceli
  • Výjimečný výkon při odstraňování
  • Velmi dlouhá životnost