TYROLIT B1 mokré jádrové vrtáky 67x450x11/4″ BASIC železobetonové

Artiklové číslo: 34206246
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 34206246
EAN / GTIN 9009012011623
Číslo výrobce 34206246
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Vrtací motory s výkonem až 2,5 kW.
  • Měkké betonové agregáty.
  • Kvalitní nástroje pro každodenní použití.
  • Nová výška segmentu 11,3 mm pro lepší životnost.
  • Laserem svařované segmenty až do Ø 300 mm pro maximální bezpečnost.

Charakteristika:

  • Tvar: HOHL1D DIAMOND - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: Beton
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: 24 - 3,5 - 11,3
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 67 x 450 x 11/4″ mm
  • Průměr: 67 mm
  • Tloušťka: 450 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Nákladově efektivní výkon a životnost
  • Univerzální použití.

Materiál:

  • Beton

Vhodné pro:

  • Jádrové vrtání