A16M SCLCL-09 závitové upínací vyvrtávací tyče pro 80° kosoúhlé destičky s úhlem čela 7° pro minimální průměr vrtání 5 mm

Artiklové číslo: 3420194
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3420194
EAN / GTIN 7291075493719
Číslo výrobce 3420194
L-číslo L23910 103411

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, dělící Dmin 20 mm, celková délka (OAL) 150 mm, výška hřídele (H) 15 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 16 mm
  • Směr (RUKA): Levá ruka
  • Šířka funkce (WF): 11 mm
  • Označení vložky (MIID): CCMT 09T304-14
  • Dělicí DMin 20 mm
  • celková délka (OAL): 150 mm
  • Axiální úhel sklonu (GAMP): 0 stupňů
  • Úhel sklonu radlice radiální (GAMF): -7 stupňů
  • Snížený průměr těla (LDRED): 30 mm
  • Výška hřídele (H): 15 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku