UV tričko High Vis High Vis červená 5XL

Artiklové číslo: 3420101355005XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3420101355005XL
EAN / GTIN 7330509864227
Číslo výrobce 3420101355005XL
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, ptačí úplet, odvádí vlhkost, neprofoukne, UV ochrana, 130 g/m²

Detaily
Kulatý výstřih

Reflex
50 mm široký střih reflexní pásky, Reflexní pásky na těle, rukávech a ramenou

Funkčnost
Materiál s UV ochranou

Popis:

  • Tričko s kulatým výstřihem a vysokou viditelností z tkaniny odvádějící vlhkost
  • Segmentované reflexní lemování pro dobré odvětrávání a stretch vlastnosti umožňující vynikající snadnost pohybu
  • Ochrana proti UV záření 40+
  • Certifikováno podle EN 13758-2 UPF 40+ a EN ISO 20471, XS-M třída 2, L->: třída 3

Norma:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification B ->L
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • EN 13758-2 UPF 40+

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku