Kompaktní kotouč lisovaný 152x6x25,4 mm UW6A Medium PREMIUM

Artiklové číslo: 34190277
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kompaktní kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34190277
EAN / GTIN 8024406065267
Číslo výrobce 34190277
L-číslo L50140 2217
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Oblasti použití jsou především odstraňování otřepů, čištění, míchání, dokončovací práce a obrábění svarových spojů. Pomocí lisovaných kompaktních kotoučů lze snadno opracovávat a strukturovat materiál.
S lisovanými kompaktními kotouči TYROLIT je možné dosáhnout obzvláště těžko dosažitelných míst a rohů každého obrobku. Tyto flexibilní výrobky nijak nemění geometrii povrchu obrobku a vždy dosahují požadované povrchové struktury. Díky chladnému broušení, nízké povrchové úpravě a pravidelným povrchovým výsledkům jsou lepší než běžné nástroje. Aplikace jsou především odstraňování otřepů, čištění, mixování, dokončování a zpracování svarových švů. Materiál lze snadno obrábět a strukturovat pomocí lisovaných kompaktních disků.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku