Popis:
	
	
                
                    
		Tyto kompaktní kotouče PREMIUM lze velmi rychle a snadno namontovat na váš stroj. Svůj vysoký výkon prokazují zejména na hranách a při obrábění těžko přístupných míst. Jejich měkký povrch nijak nemění geometrii povrchu obrobku a vždy dosáhnete požadované struktury. Kompaktní kotouče jsou díky vícevrstvým vrstvám lisovaného rouna vhodné zejména pro měkké materiály a vysoce legované oceli. Ať už se jedná o odstraňování otřepů, čištění, míchání, dokončovací práce nebo práce na svarových spojích - s těmito nástroji si zaručeně vyberete správně.
                
                
            
                
	
		Charakteristika:
	
	
                
                    
		- Tvar: Rychlovýměnný kotouč VLIES
- Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, neželezné kovy, ocel, plast / PVC
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace : 51x6,4xR
- Rozměry (D x D x DEVICE): 51 x 6,4 x R mm
- Průměr nádoby: 51 mm
- Tloušťka: 6,4 mm
- Velikost jádra: 40
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
	
	
                
                    
		- Kompaktní nástroje pro odstraňování otřepů jsou ideální pro obrábění těžko přístupných míst a hran. 
- Chladné broušení a nízké zanášení kotouče zaručují maximální životnost 
- Měkký povrch kotouče zajišťuje stabilní geometrii povrchu obrobku 
Použití:
	
	
                
                    
		- Pro odstraňování otřepů, čištění, míchání, dokončování a opracování svárů na všech materiálech.
- Velmi jemné broušení při přípravě na leštění
- Vícevrstvé lisované vrstvy netkaných vláken vhodné zejména pro zpracování měkkých kovů, jakož i vysoce legovaných ocelí a titanových slitin.
Doporučení:
	
	
                
                    
		- 2/3 S FEIN pro odjehlování a leštění
- 2 A MEDIUM pro odstraňování otřepů, leštění a přechody
- 6 S FINE / 6 A MEDIUM pro odstraňování otřepů, zaoblování ostrých hran a pro přechody.
- 8 A GROB pro odstraňování otřepů, zaoblování ostrých hran a pro přechody se zvýšenou agresivitou
Zvláštnosti:
- Ideální pro ocel, nerezovou ocel a neželezné kovy 
- Pro těžko přístupná místa 
- Snadná manipulace