čočkyTepelně smršťovací upínač BT40 FC SRKIN 10X90 CX s kuželovou stopkou BT-FC-SRKIN-CX a drážkami chladicí kapaliny podél vrtání dříku

Artiklové číslo: 3417324
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3417324
EAN / GTIN 7291075553918
Číslo výrobce 3417324

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka těla (LB) 42,8 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 10 mm, velikost hřídele (SS) 40

Charakteristika:

  • Délka těla (LB): 42,8 mm
  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): BT
  • Montážní průměr na straně obrobku (DCONWS): 10 mm
  • Délka límce (LPR): 90 mm
  • Velikost dříku (SS): 40

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku