Fíbrový kotouč v držáku 180x22 mm za-P48 v ZA36 PREMIUM ocel / nerezová ocel

Artiklové číslo: 34163912
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Laminátový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34163912
EAN / GTIN 9003170034395
Číslo výrobce 34163912
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Vláknité kotouče PREMIUM s oxidem zirkoničito-hlinitým nabízejí velmi jednoduchý a rychlý způsob odstraňování materiálu z oceli a nerezové oceli. Přídavná chladicí vrstva ve struktuře těchto nástrojů zajišťuje mimořádně dlouhou životnost. Využijte naši širokou nabídku různých zrnitostí, které jsou výrazně orientovány na požadovanou kvalitu povrchu. Nyní k dispozici také v držáku, který je uživatelsky přívětivý a vhodný pro nástroje.

Charakteristika:

  • Tvar: Vláknitý kotouč
  • Vhodnost materiálu: ocel, nerezová ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : ZA-P48 V ZA36
  • Rozměry (D x V / DEVICE): 180 x 22 / 4 mm
  • Průměr nádoby: 180 mm
  • Otvor: 22 mm
  • Velikost jádra: 36
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Oxid zirkoničito-hlinitý a přídavná chladicí vrstva zajišťují velmi dobrý úběr materiálu
  • Přídavná chladicí vrstva pro dlouhou životnost
  • Velmi dobrá kvalita povrchu díky optimalizované tloušťce podložky

Použití:

  • Pro hrubé a jemné broušení, jakož i pro odjehlování a odstraňování otřepů z normálních a tvrdých povrchů z oceli a nerezové oceli.

Doporučení:

  • Zrnitost 24/36/40/60 pro maximální úběr materiálu
  • Zrnitost 80/120 pro jemné dokončovací práce

Zvláštnosti:
  • Ideální pro ocel a nerezovou ocel
  • Velmi dobrá rychlost úběru
  • Přídavná chladicí vrstva pro dlouhou životnost