Samoupínací vrtací sklíčidlo, Typ: 13/12

Artiklové číslo: 341421 13/12
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínání 1 mm - 13 mm
Vnější ⌀ 47 mm
Délka vrtací hlavy zavřená 103 mm
Unášecí kužel B 12
Největší ⌀ kužele sklíčidla 12,065 mm
Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 341421 13/12
EAN / GTIN 8436004857043
Výrobce/odpovědná osoba Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España

Popis

Provedení:

Průmyslové provedení
S unášecím kuželem DIN 238

Použití:

Pro stojanové vrtačky.
K nasazení na nástrčné stopky č. 342300342887 nebo přímo na vřeteno stroje.