SD D25-3,0-R0.4-SP13 IC908 výměnné karbidové frézovací hlavy pro frézování T-drážek

Artiklové číslo: 3414067
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3414067
EAN / GTIN 7291075497632
Číslo výrobce 3414067
L-číslo L23910 104657

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 13 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 5,5 mm, průměr řezu (DC) 24,7 mm, počet řezných hran (NOF) 6, celková délka (OAL) 7,3 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 13 mm
  • Poloměr rohu (RE): 0,4 mm
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 5,5 mm
  • Průměr řezu (DC): 24,7 mm
  • Šířka řezu (CW): 3 mm
  • Průměr montážního otvoru (D1): 7,5 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 6
  • celková délka (OAL): 7,3 mm
  • Seřizovací úhel (KAPR): 90 stupňů

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku