{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ | 13/16 | |
| Rozsah upínání | 1 mm - 13 mm | |
| Vnější ⌀ | 46 mm | |
| Délka vrtací hlavy zavřená | 101,5 mm | |
| Unášecí kužel | B 16 | |
| Největší ⌀ kužele sklíčidla | 15,733 mm | |
| Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
| Katalogové číslo | 341400 13/16 | |
| EAN / GTIN | 4019208189826 | |
| Číslo výrobce | 871051 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |