Vrtací sklíčidlo s válcovou stopkou, Typ: 25

Artiklové číslo: 341265 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Obvodová házivost: ≤ 20
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min-1
  • Vnitřní chlazení: ano, při max. 50 barech

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obvodová házivost ≤ 20 µm
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 15000 min-1
Vnitřní chlazení ano, při max. 50 barech
Rozsah upínání 1 mm - 16 mm
Vnější ⌀ 50 mm
Délka vrtací hlavy otevřená 81,9 mm
Délka vrtací hlavy zavřená 92 mm
Celková délka 137,9 mm
Délka stopky 56 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
Druh produktu Vrtací sklíčidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 341265 25
EAN / GTIN 4062406086626
Číslo výrobce 341265 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Pro pravý i levý chod.
  • Štíhla konstrukce.
  • Cílený přívod chladicího média.

Výhoda:

  • Velmi flexibilní použití díky válcové stopce.
  • Optimální přídržné momenty na nástroj.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče Torx s příčnou rukojetí.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty