IHPR3 17-WNGP-B 90° držák nástroje pro předvrtávání

Artiklové číslo: 3406779
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3406779
EAN / GTIN 7291075579475
Číslo výrobce 3406779

Popis

Popis:

Příslušenství vřetena

Charakteristika:

  • Funkční šířka (WF): 12,9 mm
  • Celková délka (OAL): 30,7 mm
  • Výška hřídele (H): 17 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): WNGP 0403 L

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku