Lamelový kotouč LONGLIFE 125x22,23 mm 28N rovný ZA120S PREMIUM oceli

Artiklové číslo: 34063391
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34063391
EAN / GTIN 9003170026888
Číslo výrobce 34063391
L-číslo L50140 2883
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento lamelový kotouč PREMIUM LONGLIFE je první volbou pro povrchové broušení a opracování svarových spojů na ocelích různé kvality. Je mimořádně odolný a otevírá novou dimenzi s úběrem až 4000 g. Další plus z hlediska účinnosti: speciální podložka z přírodních vláken může být oříznuta, což umožňuje použít celé brusné plátno kotouče.

Charakteristika:

  • Tvar: 28NF LAMELLER
  • Vs /max: 50 m/s
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : ZA 120 S- B
  • Rozměr (D x V): 125 x 22,23 mm
  • Průměr nádoby: 125 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost jádra: 120
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Technologie LONGLIFE pro maximální životnost
  • Stoprocentní využití kotouče díky jednoduchému ořezávání
  • Maximální rychlost úběru díky špičkovému zirkonovému plátnu
  • Dokonalé přizpůsobení povrchu obrobku zaručuje čisté přechody při broušení

Použití:

  • Pro náročné broušení různých druhů oceli
  • Pro broušení povrchu a opracování svarových švů

Doporučení:

  • Zrnitost 40/60 pro vysoký úběr materiálu
  • Zrnitost 80/120 pro jemnou práci
  • Nejlepší výsledky při použití na výkonných úhlových bruskách

Zvláštnosti:
  • Ideální pro broušení oceli
  • Výjimečná rychlost úběru materiálu
  • Obzvláště dlouhá životnost