Popis:
S tímto kotoučem PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) máte zaručenou správnou volbu pro obrábění různých materiálů, jako jsou plasty, dřevo nebo hliník. Kromě lepší stability hran zajišťuje maximální úběr materiálu také speciální fóliová podložka. Díky suchému zipu na zadní straně můžete tento kotouč snadno a rychle připevnit k náhodné orbitální brusce. Kotouč se suchým zipem je standardně vybaven 8, 15 nebo 17 otvory a je k dispozici v zrnitosti až 400 pro dokonalou povrchovou úpravu.
Charakteristika:
- Tvar: Filmový disk
- Vhodnost materiálu: Dřevo, plasty / PVC, gelové nátěry, kompozity, neželezné kovy
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace : A-P22 FI A240
- Průměr nádoby: 150 mm
- Velikost jádra: 240
- Nástroj pro: Excentrické brusky
Výhoda:
- Speciální filmová podložka pro lepší stabilitu hran a maximální rychlost úběru
- Žádné ucpávání a zanášení kotouče
- Systém Tyrolit Fast Change pro rychlou a snadnou výměnu kotouče díky suchému zipu.
Použití:
- Pro hrubé nebo jemné broušení obrobků z plastů, kompozitních materiálů, gelových laků, dřeva a hliníku.
Doporučení:
- Zrnitost 40/60 pro maximální úběr materiálu
- Zrnitost 80-120 pro univerzální broušení
- Zrnitost 150-400 pro dokonalou povrchovou úpravu
Zvláštnosti:
- Rychlá výměna kotouče díky TFC
- Nejvyšší rychlost úběru
- Velmi dobrá stabilita hran