Vějířový kotouč 115x20 mm A120 M14 PREMIUM ocel/NE kov/dřevo

Artiklové číslo: 34057515
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34057515
EAN / GTIN 9003172005928
Číslo výrobce 34057515
L-číslo L50140 2166
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

Lamelové kotouče PREMIUM A-P01 C X od společnosti Tyrolit byly vyvinuty pro použití na nerovných nebo zakřivených plochách. S tímto vysoce výkonným lamelovým kotoučem můžete v co nejkratší době dokončit všeobecné broušení, jako je odstraňování stop po svařování, škrábanců nebo zbytků oxidace, a také předúpravu povrchů. Výrobek vám zaručuje konstantní průběh opotřebení po celou dobu životnosti a umožňuje trvale kvalitní výsledky na povrchu různých materiálů. Výběr zrnitosti umožňuje zvolit ideální nástroj pro vaše požadavky, od nejjemnějších brusných aplikací až po hrubé práce s vysokým úběrem materiálu.

Charakteristika:

  • Tvar: Látkový lamelový kotouč
  • Vhodnost materiálu: Dřevo, ocel, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : C X A-P01 A120
  • Rozměr (D x D): 115 x 20 mm
  • Průměr nádoby: 115 mm
  • Tloušťka: 20 mm
  • Velikost jádra: 120
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Stálý průběh opotřebení lamelového kotouče po celou dobu životnosti umožňuje trvale kvalitní výsledky na povrchu

Použití:

  • Pro všeobecné broušení, jako je čištění, dokončování a leštění oceli, neželezných kovů a dřeva.
  • Pro leštění nerovných nebo zakřivených povrchů

Materiál:

  • Dřevo/ocel/neželezné kovy

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Doporučení:

  • Zrnitost 40/60 pro vysoký úběr materiálu
  • Zrnitost 80/120 pro jemnou práci

Zvláštnosti:
  • Stálý průběh opotřebení
  • Vysoce kvalitní povrch
  • Mnohostranně použitelné

Poznámka:

  • Pro všeobecné broušení, jako je čištění, dokončování a leštění oceli, neželezných kovů a dřeva.
  • Pro leštění nerovných nebo zakřivených povrchů