Popis:
Tyto lamelové kotouče BASIC se díky svým pružným lamelám dokonale přizpůsobí každému obrysu obrobku a jsou ideální pro těžko přístupná místa. Jejich radiálně uspořádané kotouče lze použít na různé materiály a umožňují přesnou práci v širokém spektru aplikací. Výsledky zpracování hovoří samy za sebe - ať už jde o matování, předleštění, odprašování nebo čištění povrchů, jsou lamelové kotouče tou nejlepší volbou pro všechny vaše požadavky.
Charakteristika:
- Tvar: Látkový lamelový kotouč
- Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel, neželezné kovy
- Produktová řada: BASIC
- Specifikace : PC X A-B02
- Rozměr (D x D): 50 x 30 mm
- Průměr nádoby: 50 mm
- Tloušťka: 30 mm
- Velikost jádra: 120
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Pružné lamely pro přesnou práci
- Ideální pro opracování těžko přístupných míst
- Dobrá životnost
Použití:
- Pro různé aplikace na oceli, nerezové oceli a neželezných kovech.
- Pro matování, předleštění, odprašování nebo čištění povrchů
- Lze použít na elektrických i pneumatických strojích
Doporučení:
- Zrnitost 40/60 pro vysoký úběr materiálu
- Zrnitost 80/120 pro středně jemné opracování
- Zrnitost 180 pro jemné opracování