Brusné lamelové tělísko 30x10-6x40 mm A80 základní ocel/nerezová ocel/neželezné kovy

Artiklové číslo: 34054737
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34054737
EAN / GTIN 9003170023665
Číslo výrobce 34054737
L-číslo L50140 2541
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tyto lamelové kotouče BASIC se díky svým pružným lamelám dokonale přizpůsobí každému obrysu obrobku a jsou ideální pro těžko přístupná místa. Jejich radiálně uspořádané kotouče lze použít na různé materiály a umožňují přesnou práci v širokém spektru aplikací. Výsledky zpracování hovoří samy za sebe - ať už jde o matování, předleštění, odprašování nebo čištění povrchů, jsou lamelové kotouče tou nejlepší volbou pro všechny vaše požadavky.

Charakteristika:

  • Tvar: Látkový lamelový kotouč
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel, neželezné kovy
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace : PC X A-B02
  • Rozměr (D x D): 30 x 10 mm
  • Průměr nádoby: 30 mm
  • Tloušťka: 10 mm
  • Velikost jádra: 80
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Pružné lamely pro přesnou práci
  • Ideální pro opracování těžko přístupných míst
  • Dobrá životnost

Použití:

  • Pro různé aplikace na oceli, nerezové oceli a neželezných kovech.
  • Pro matování, předleštění, odprašování nebo čištění povrchů
  • Lze použít na elektrických i pneumatických strojích

Doporučení:

  • Zrnitost 40/60 pro vysoký úběr materiálu
  • Zrnitost 80/120 pro středně jemné opracování
  • Zrnitost 180 pro jemné opracování

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku