Tyrolit Diamant Startec-XP-P kotouč pro mokré broušení 75x30x20 karbidový

Artiklové číslo: 34044241
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34044241
EAN / GTIN 9009013126203
Číslo výrobce 34044241
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Tento diamantový kotouč používejte k broušení všech karbidových řezných nástrojů pro dřevařský a kovodělný průmysl a také různých stříhacích nožů.
  • Sady brusných kotoučů pro kompletní obrábění v rozsahu diamantové zrnitosti D126D54.
  • Vazba odolná proti opotřebení a vysoká koncentrace zrn mnohonásobně zvyšují životnost ve srovnání se suchými brusnými kotouči.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 50 m/s
  • Specifikace: 2 - 10
  • Rozměry: D x T x H = 75 x 30 x 20

Výhoda:

  • Pro broušení za mokra
  • Dlouhá životnost
  • Chladný brus

Materiál:

  • tvrdokov

Vhodné pro:

  • Brusné kotouče na nástroje

Poznámka:

  • Pro broušení za mokra všech řezných nástrojů z tvrdokovu pro dřevařský a kovoprůmysl a také různých nůžek.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku