Hrncový kartáč se stopkou 60x15x20-6x30mm C180 0,9 mm PREMIUM univerzální vložka

Artiklové číslo: 34043178
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34043178
EAN / GTIN 9003170022897
Číslo výrobce 34043178
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Univerzální kelímkové kotouče PREMIUM pro přímé brusky jsou první volbou pro opracování těžko přístupných míst téměř všech materiálů, jako je ocel, nerezová ocel, dřevo, hliník, měď, mosaz nebo dřevo. Kartáče s kalichovým hrotem a karbidem křemíku jsou velmi tvrdé, a proto umožňují maximální rychlost odstraňování otřepů při odjehlování ozubených kol, součástí ventilů a řezných hran profilů a trubek.

Charakteristika:

  • Tvar: 52T DK MISKOVÉ KARTÁČE
  • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy, plasty / PVC, dřevo, gelový nátěr
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : C180 0,9 mm
  • Rozměry (D x D x V - GE x I): 60 x 15 x 20 - 6 x 30 mm
  • Průměr nádoby: 60 mm
  • Tloušťka: 15 mm
  • Velikost jádra: 180
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Vhodné zejména pro použití v těžko přístupných místech
  • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností
  • Kartáče s karbidem křemíku jsou velmi tvrdé, a proto umožňují vysoký úběr materiálu.

Použití:

  • Pro použití na téměř všechny materiály, jako je ocel, nerezová ocel, hliník, měď, mosaz nebo dřevo.

Doporučení:

  • Drát se zrnitostí DK pro odjehlování ozubených kol, součástí ventilů, řezných hran profilů a trubek

Zvláštnosti:
  • Univerzální použití
  • Nejlepší životnost
  • Nejvyšší rychlost úběru materiálu

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku