Vrták pro mokré vrtání 152x450x11/4″ mm TGD

Artiklové číslo: 34017778
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34017778
EAN / GTIN 9009012011951
Číslo výrobce 34017778
L-číslo L50140 101731
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Vrtačky do 3 kW / měkké až středně tvrdé betonové příplatky. Kvalitní nástroje pro nejvyšší nároky a maximální ekonomickou efektivitu. Vynikající a konzistentní výkon, univerzální použití a snadné vyjmutí jádra. Segmentový vrták TČ Ø 47 mm s technologií TGD® a novou výškou segmentu 11.3 mm. Laserem svařované segmenty do Ø 250 mm pro maximální bezpečnost.

Charakteristika:

  • Tvar: HOHL1 50115E DIAMANTOVÝ - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: Beton
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 24 - 4 - 11,3
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 152 x 450 x 11/4″ mm
  • Průměr: 152 mm
  • Tloušťka: 450 mm
  • Velikost zrna: 38
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Konstantní rychlý řezný výkon a znatelná hladkost
  • Velmi dlouhá životnost.

Materiál:

  • Beton

Vhodné pro:

  • Jádrové vrtání