ETS D050-07-W20-XN06 T-SLOT fréza se čtyřhrannými břitovými destičkami XNMU 0603 se 4 pravými a 4 levými břity.

Artiklové číslo: 3401466
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3401466
EAN / GTIN 7291075500592
Číslo výrobce 3401466
L-číslo L23910 103902

Popis

Popis:

Drážkové a diskové frézy, průměr zastrčení, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr řezu (DC) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 6, šířka řezu (CW) 7 mm, celková délka (OAL) 85 mm, EFF. Číslo okrajové řezné hrany (ZEFP) 6

Charakteristika:

  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Weldon
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 20 mm
  • Průměr řezu (DC): 50 mm
  • Počet řezných těles (CICT): 6
  • Šířka řezu (CW): 7 mm
  • Označení vložky (MIID): XNMU 06 .
  • celková délka (OAL): 85 mm
  • Číslo okraje EFF (ZEFP): 6
  • upínací stopka Weldonová
  • užitná délka (LU): 33 mm