ETS D040-08-W16-XN06 frézy T-SLOT s čtvercovými břitovými destičkami XNMU 0603 s 4 pravými a 4 levoúhlými břity

Artiklové číslo: 3401464
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3401464
EAN / GTIN 7291075500585
Číslo výrobce 3401464

Popis

Popis:

Drážkové a diskové frézy, průměr zastrčení, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr řezu (DC) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 4, šířka řezu (CW) 8 mm, celková délka (OAL) 85 mm, EFF. Číslo okrajové řezné hrany (ZEFP) 2

Charakteristika:

  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Weldon
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 16 mm
  • Průměr řezu (DC): 40 mm
  • Počet řezných těles (CICT): 4
  • Šířka řezu (CW): 8 mm
  • Označení vložky (MIID): XNMU 06 .
  • celková délka (OAL): 85 mm
  • Číslo okraje EFF (ZEFP): 2
  • upínací stopka Weldonová
  • užitná délka (LU): 35 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku