SDN D100-07-32-XN06 kotoučové frézy se čtvercovými břitovými destičkami XNMU 0603 se 4 pravými a 4 levohranami.

Artiklové číslo: 3401458
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3401458
EAN / GTIN 7291075500455
Číslo výrobce 3401458

Popis

Popis:

Drážkové a kotoučové frézy, průměr trhání, strana stroje (DCONMS) 32 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 23 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 12, šířka řezu (CW) 12 mm, průměr náboje (DHUB) 47 mm, celková délka (OAL) 11 mm, EFF. Číslo okrajové řezné hrany (ZEFP) 7

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 32 mm
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 23 mm
  • Průměr řezu (DC): 100 mm
  • Počet řezných těles (CICT): 12
  • Šířka řezu (CW): 7 mm
  • Průměr náboje (DHUB): 47 mm
  • Označení vložky (MIID): XNMU 0603 .
  • celková délka (OAL): 11 mm
  • Číslo okraje EFF (ZEFP): 12

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku