3/8″ Nástrčný klíč (inch) 3/8″

Artiklové číslo: 3400A 3/8
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3400A 3/8
EAN / GTIN 4991644030477
Číslo výrobce 3400A 3/8
L-číslo L60050 7503
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 26 mm
  • Rozměr D2: 17,3 mm
  • D1: 13,9 mm
  • Délka: 8 mm
  • Pohon: 3/8″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 3/8″
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden