Zednické dláto 29 x 400 mm, lakované

Artiklové číslo: 340 400 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 340 400 1
EAN / GTIN 4049002001307
Číslo výrobce 340 400 1
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • dotyčné nástroje odpovídají normě DIN 7254
  • profilový materiál: plochý oválný
  • vyrobeno z vysoce legované nástrojové oceli
  • celopevně kalené pro maximální přenos rázové síly, umožňuje opakované přebroušení pracovní špičky
  • speciální bezpečnostní úderová hlava zabraňuje odlupování materiálu a deformaci
  • zlatá barva, lakovaná metodou ponoru
  • Požadavky běžných norem (např. DIN) jsou splněny nebo překročeny.
  • všechny nástroje jsou certifikovány GS

Charakteristika:

  • Hmotnost: 800g
  • Délka: 400 mm
  • Provedení: lakované
  • Barva: gold
  • Profil: plochý oválný
  • Profil: 23 x 13 mm
  • Šířka: 29 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku