Stranový klíč oboustranný ″Mikromechanika″ 15 mm

Artiklové číslo: 34.15
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34.15
EAN / GTIN 3148510981505
Číslo výrobce 34.15
L-číslo L60130 1727
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: krátká hřídel a velmi tenké hlavice pro práci ve stísněných prostorech
  • polohy čelistí 15°/75° usnadňují práci s maticemi, které jsou standardními klíči nedostupné
  • chromovaný, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 15
  • B [mm]: 33
  • E [mm]: 4,5
  • L [mm]: 140
  • [g]: 70