Přesné přidržovací kleště na elektroniku ESD s vícesložkovými návleky brunýrované 130 mm

Artiklové číslo: 34 42 130 ESD
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34 42 130 ESD
EAN / GTIN 4003773080299
Číslo výrobce 34 42 130 ESD
L-číslo L70010 1605
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • rozsah pro nejvyšší nároky na výkon a výsledky
  • Přesné kleště pro jemné montážní práce, např. v elektronice a přesné mechanice
  • pro uchopení, držení a ohýbání
  • Rukojeti elektricky disipativní - disipativní
  • šroubový spoj: přesný pohyb kleští bez vůle
  • přesně opracované kloubové plochy pro hladký pohyb s nízkým třením v celém rozsahu otevírání
  • dvojitá pružina s nízkým třením pro hladké a rovnoměrné otevírání
  • přesné křížové uzamykání
  • antireflexní povrchová úprava
  • nízká hmotnost
  • ergonomické, dvoubarevné vícesložkové rukojeti ESD
  • černá/šedá

Charakteristika:

  • Délka čelistí (B): 21,9 mm
  • Tloušťka čelistí (v místě kloubu) (D): 6,5 mm
  • Šířka hrotu (E): 1,4 mm
  • Tloušťka hrotu (F): 3,5 mm
  • Šířka hlavy (A): 11,2 mm
  • ESD: ano
  • černěné
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný

Norma:

  • DIN ISO 9655
  • DIN EN 61 340-5

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku