AVC-D40-SRDCN-16-Y Vyměnitelné hlavy osy Y s kulatými vložkami a úhlem volného úhlu 7°

Artiklové číslo: 3399567
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3399567
EAN / GTIN 7291075579734
Číslo výrobce 3399567

Popis

Popis:

Vrtací tyče, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 40 mm, funkční délka (LF) 25 mm

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 41 mm
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 40 mm
  • Směr (HAND): Neutrální
  • Funkční délka (LF): 25 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): RCMT 1606M0-14

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku