NQCH16-SDJNL-07S-JHP Modulární vyměnitelné hlavy JETCUT se šroubovým upínáním pro oboustranné břitové destičky MINI P TURN s úhlem 55°, pro použití na soustružnických automatech

Artiklové číslo: 3397246
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série miniPturn
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3397246
EAN / GTIN 7291075479973
Číslo výrobce 3397246
L-číslo L23990 1907

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, délka hlavy (LH) 20 mm, celková délka (OAL) 28,8 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 16.15 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DNGP 0703
  • Celková délka (OAL) 28.8 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 10 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "miniPturn" Zobrazit všechny