DXJNR 2020X-12-JHP-MC Tuhé upínací nástroje s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu nesoucí 70° kosočtvercové břitové destičky

Artiklové číslo: 3396580
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série NEOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3396580
EAN / GTIN 7291075480337
Číslo výrobce 3396580
L-číslo L23990 1617

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 107 mm, délka hlavy (LH) 37 mm, celková délka (OAL) 107 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 107 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25 mm
  • Délka hlavy (LH) 37 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XNMG 1204
  • Celková délka (OAL) 107 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 6 Stupne
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "NEOTURN" Zobrazit všechny