SET ER40 S 6 AA JET INCH DIN 6499/ ISO 15488-B – utěsněné upínací kleště ER-JET s pevným upínacím průměrem, 4 chladicími kanálky a speciální ochranou proti korozi

Artiklové číslo: 3396507
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3396507
EAN / GTIN 7291075441925
Číslo výrobce 3396507

Popis

Popis:

Upínací kleště ER, upínací průměr, max. na straně obrobku (DCONXWS) 1″, upínací průměr, min. na straně obrobku (DCONNWS) 1/4″, velikost stopky (SS) ER40

Charakteristika:

  • Průměr upnutí, max. na straně obrobku (DCONXWS): 1″
  • Průměr upnutí, min. na straně obrobku (DCONNWS): 1/4″
  • Velikost dříku (SS): ER40