SET ER20 S 7 AA JET INCH DIN 6499/ ISO 15488-B – utěsněné upínací kleště ER-JET s pevným upínacím průměrem, 4 chladicími kanálky a speciální ochranou proti korozi

Artiklové číslo: 3396504
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3396504
EAN / GTIN 7291075441895
Číslo výrobce 3396504

Popis

Popis:

Upínací kleštiny ER, upínací průměr, max. na straně obrobku (DCONXWS) 1/2″, upínací průměr, min. na straně obrobku (DCONNWS) 1/8″, velikost stopky (SS) ER20

Charakteristika:

  • Průměr upnutí, max. na straně obrobku (DCONXWS): 1/2″
  • Průměr upnutí, min. na straně obrobku (DCONNWS): 1/8″
  • Velikost dříku (SS): ER20