SET ER16 S 5 AA JET INCH DIN 6499/ ISO 15488-B – utěsněné upínací kleště ER-JET s pevným upínacím průměrem, 4 chladicími kanálky a speciální ochranou proti korozi

Artiklové číslo: 3396501
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3396501
EAN / GTIN 7291075441888
Číslo výrobce 3396501

Popis

Popis:

Upínací kleštiny ER, upínací průměr, max. na straně obrobku (DCONXWS) 3/8″, upínací průměr, min. na straně obrobku (DCONNWS) 1/8″, velikost stopky (SS) ER16

Charakteristika:

  • Průměr upnutí, max. na straně obrobku (DCONXWS): 3/8″
  • Průměr upnutí, min. na straně obrobku (DCONNWS): 1/8″
  • Velikost dříku (SS): ER16

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku