SET ER32 SEAL 17 AA JET DIN 6499/ ISO 15488-B – utěsněné upínací kleštiny ER-JET s pevným upínacím průměrem, 4 chladicími kanálky a speciální ochranou proti korozi

Artiklové číslo: 3396499
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3396499
EAN / GTIN 7291075441864
Číslo výrobce 3396499

Popis

Popis:

Upínací kleštiny ER, maximální průměr upínání na straně obrobku (DCONXWS) 20 mm, minimální průměr upínání na straně obrobku (DCONNWS) 4 mm, velikost stopky (SS) ER32

Charakteristika:

  • Průměr upnutí, max. na straně obrobku (DCONXWS): 20 mm
  • Průměr upnutí, min. na straně obrobku (DCONNWS): 4 mm
  • Velikost dříku (SS): ER32