C6 SRDCN-16-H125-Y Otočné nástroje osy Y s kulatými otočnými břity a úhlem úkosu 7°

Artiklové číslo: 3395663
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3395663
EAN / GTIN 7291075579628
Číslo výrobce 3395663

Popis

Popis:

Obráběcí nástroje s WSP, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 63 mm, funkční délka (LF) 125 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 63 mm
  • Směr (HAND): Neutrální
  • Funkční délka (LF): 125 mm
  • Funkční šířka (WF): 15 mm
  • Průměr vnitřního kruhu (IC): 16 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): RCMT 1606M0-14