Popis:
Závitová fréza pevná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr řezu (DC) 8,5 7 mm, celková délka (OAL) 73 16 mm, rozteč závitů (TP) 14 mm, jmenovitý průměr závitu 7/16, jmenovitý průměr závitu 1 814/16, velikost závitu 7/16, závit na palec (TPI) 7 závitů/″
Charakteristika:
- Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Válcová
- Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 10 mm
- Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
- Průměr řezu (DC): 8,5 mm
- Maximální délka řezu (APMX): 20,8 mm
- Počet řezných hran (NOF): 6
- celková délka (OAL): 73 mm
- upínací stopka kolo
- Rozteč závitů (TP): 1 814 mm
- Jmenovitý průměr závitu 7/16
- Závit na palec (TPI): 14 závitů/″