MTECBF 10074F16 16UN IC908 monolitní karbidové vnitřní závitníky s otvorem pro chladicí kapalinu. Určeno pro profil závitu UN.

Artiklové číslo: 3394880
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3394880
EAN / GTIN 7291075551792
Číslo výrobce 3394880

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr řezu (DC) 7,4 3 mm, celková délka (OAL) 73 8 mm, rozteč závitů (TP) 16 mm, jmenovitý průměr závitu 3/8, jmenovitý průměr závitu 1 587/8, velikost závitu 3/8, závit na palec (TPI) 3 závitů/″

Charakteristika:

  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Válcová
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 10 mm
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Průměr řezu (DC): 7,4 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 16,6 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 6
  • celková délka (OAL): 73 mm
  • upínací stopka kolo
  • Rozteč závitů (TP): 1 587 mm
  • Jmenovitý průměr závitu 3/8
  • Závit na palec (TPI): 16 závitů/″

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku