Popis:
Závitová fréza pevná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, průměr řezu (DC) 6 5 mm, celková délka (OAL) 64 16 mm, rozteč závitů (TP) 18 mm, jmenovitý průměr závitu 5/16, jmenovitý průměr závitu 1 411/16, velikost závitu 5/16, závit na palec (TPI) 5 závitů/″
Charakteristika:
- Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Válcová
- Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 8 mm
- Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
- Průměr řezu (DC): 6 mm
- Maximální délka řezu (APMX): 14,7 mm
- Počet řezných hran (NOF): 6
- celková délka (OAL): 64 mm
- upínací stopka kolo
- Rozteč závitů (TP): 1 411 mm
- Jmenovitý průměr závitu 5/16
- Závit na palec (TPI): 18 závitů/″