MTECBF 10092H21 20UN IC908 monolitní karbidové vnitřní závitníky s otvorem pro chladicí kapalinu. Určeno pro profil závitu UN.

Artiklové číslo: 3394878
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3394878
EAN / GTIN 7291075551778
Číslo výrobce 3394878

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr řezu (DC) 9,2 mm, celková délka (OAL) 73 mm, rozteč závitů (TP) 1,27 mm, závit na palec (TPI) 20 závitů/″

Charakteristika:

  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Válcová
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 10 mm
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Průměr řezu (DC): 9,2 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 20,9 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 8
  • celková délka (OAL): 73 mm
  • upínací stopka kolo
  • Rozteč závitů (TP): 1,27 mm
  • Závit na palec (TPI): 20 závitů/″

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku