Modulární hlavy SBTT-SVJBL11-JHP Šroubovací zámek JETCUT pro montáž 5° průchodnosti 35° rhombické destičky pro back-end obrábění na švýcarských strojích

Artiklové číslo: 3393560
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3393560
EAN / GTIN 7291075488791
Číslo výrobce 3393560

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 23 mm, konzolové délky (LPR) 33 mm

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 45 mm
  • Směr (RUKA): Levá ruka
  • Délka funkce (LF): 23 mm
  • Šířka funkce (WF): 0,8 mm
  • průměry inkružnice (IC): 6,35 mm
  • Délka límce (LPR): 33 mm