{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 | M10 | |
| Pro ⌀ stopky závitu d2 | 10 mm | |
| Pro čtyřhran K1 | 8 mm | |
| Pro upínací délku l1 | 33 mm | |
| Prodloužení ⌀ D3 | 10 mm | |
| Prodloužení ⌀ D4 | 15 mm | |
| Prodloužení K2 | 8 mm | |
| Prodloužení L2 | 80 mm | |
| Prodloužení L3 | 230 mm | |
| Druh produktu | Prodloužení |
| Katalogové číslo | 338400 8L | |
| EAN / GTIN | 4045197336743 | |
| Číslo výrobce | 338400 8L | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |