DCN 040-032-06C-8D Vrták s vnitřním přívodem chladicí kapaliny a válcovým dříkem, hloubka vrtání 8xD

Artiklové číslo: 3381839
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3381839
EAN / GTIN 7291075593402
Číslo výrobce 3381839

Popis

Popis:

Modulární vrtací těleso, průměr upnutí, na straně stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 4 mm, kód velikosti sedla břitu (SSC) 4,0, celková délka (OAL) 77,7 mm, užitná délka (LU) 32,62 mm

Charakteristika:

  • Kód připojení na straně stroje (CCMS): Válcový
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 6 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 4 mm
  • Průměr řezu, max. (DCX): 4,49 mm
  • Průměr řezu, min. (DCN): 4 mm
  • Kód velikosti sedáku (SSC): 4,0
  • Označení řezné destičky (MIID): ICP 040
  • Celková délka (OAL): 77,7 mm
  • Délka bodu (PL): 0,62 mm
  • Tolerance průměru stopky (TCDMM): h6
  • Délka dříku (LS): 35 mm
  • Základna Round
  • Užitečná délka (LU): 32,62 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku